ラジエターホース 汎用のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
104件の「ラジエターホース 汎用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラクターラジエターホース」、「クボタ ラジエーターホース」、「コペンラジエターホース」などの商品も取り扱っております。
ラジエターホース KIJIMA(キジマ)ランキング1位
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ゴムホース(ラジエター用) OHNO(大野ゴム工業)ランキング3位
1本
3,500税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ラジエターホース OHNO(大野ゴム工業)ランキング4位
1個
349税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(119種類の商品があります)



1個
309税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種ヒーターホース寸法t(mm)4長さ(m)2
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
長さ(mm)50ブルー
1個
1,898税込2,088
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。
ブラック
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
479税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。種別耐熱用材質ゴム使用温度(℃)120以下使用流体スチーム
1本
4,698税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)


1個ほか
2,098税込2,308
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2材質ステンレス(本体)外径(Φmm)16
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)